岡田装飾金物
岡田装飾金物の 建具金物
岡田装飾金物の 鍵・錠前
岡田装飾金物の 空錠・ハンドル単体
間仕切簡易L型取手(ビス式)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40383025
品番
90T62
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途
サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様
ピアスビス付
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
189
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
取扱説明書:
(0.4MB)