MEM201ST エンジン刈払機 マキタ 40383095

エンジン刈払機

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40383095 品番MEM201ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなエンジンを搭載。エコノミータイプ。

仕様
緊急離脱装置・ファインチップソー付
軽量・電子エンジン・プライマポンプ・防振構造
質量(kg)4.3 ストローク2 タンク容量(L)0.4 排気量(mL)20 草刈刃(Φmm)230(ファインチップソー) 付属品チップソー(230mm)、ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ 全長(mm)1730 防振装置ホルダー防振 レバーの種類テンションレバー 燃料混合比(ガソリン:2ストローク専用オイル)25:1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40383095
2015-06-08
用途:
果樹の下草を刈ります

数本しか果樹(イチジクや桃)が有りませんのでこれまでは電動のバリカン(コードあり)で下草を刈っていました。しかし、果樹の下は中腰になって刈っていました。腰が痛くなり疲れてくるので、一ヶ所にとどまって手だけを動かして草刈りをしていました。これをするとコードをバリカンで切断してしまいます。わかっていても結構な頻度で切断してしまっていました。こうなるとコードを修理して草刈りを再開しますからずいぶん時間がかかっていました。
今回エンジン付きにしましたからコードを切ることがなくなりました。アームが長いので中腰にならなくても木の下の草を刈ることが出来ます。草刈り機の重さも負担になるほどではないこと、重心位置が手元近くにあることから軽快に使えました。一応満足です。

対象商品:
32585987
2011-08-26
用途:
畜産農場の畜舎間の草刈り
株式会社エコ・テクノロジー・クリエイト 様

軽量で女性が使用するにも適している

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする