STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40383305 品番 STC-65GNU S-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)70 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42(54×44) 取付高(mm)85 材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪 種別産業用キャスター 形状自在車S 車輪幅(mm)25 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 取付高H(mm)85 偏心E(mm)25 プレート寸法X×Y(mm)70×58 始動力(daN)10.5 旋回始動力(daN)16.8 車輪径D(Φmm)65 取付穴径P(Φmm)8.8 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42(54×44) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする