STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40383332 品番 STC-125GNU S-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)80×80(75×75) 取付高(mm)165 材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪 種別産業用キャスター 形状自在車S 車輪幅(mm)30 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 取付高H(mm)165 偏心E(mm)35 プレート寸法X×Y(mm)102×102 始動力(daN)6.75 旋回始動力(daN)36 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする