サン・ボーズ面ビット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40385003 品番 BG-2
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

板の端面や、コーナーに45°のR面をとる刃物です。

R2 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)19 用途トリーマ用 刃数2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40385213
2025-05-20
用途:
テーブルの面取り加工
有限会社 ヤマサキ工芸 様

追記。。。後日談です
不備の商品の交換については迅速に対応していただけました。
ありがとうございました。

2025-02-06
用途:
テーブルの面取り加工
有限会社 ヤマサキ工芸 様

商品入れ物に表記されているサイズは86φの35Rですが、、、
実際中に入っていた物は66φの25Rの商品が入っていました。
入れ物記載の商品と違う商品を販売しているようです。
だまされた気分で物すごくく残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
40385003
2018-01-09
用途:
MDFとサンモジュール製品試作のR取り

1ケタRが1mm単位で選べる数少ない製品なのでとても便利です。試作品(直角が主体です)の設計変更にダイレクトに加工出来て便利です。刃、ベアリングの品質も大変良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40385037
2015-09-13
用途:
巾木の面取り。

お客様の希望が5ミリRだったので、こちらを購入。
ほかの会社のボーズ面は「寸」「インチ」なので「5ミリ」のこちら貴重です。
切れ味も良いのでオススメですね。

2人が参考にしています
対象商品:
40385003
2016-02-24
用途:
面取り
有限会社峰エンジニア 様 (建設業・工事業)

R2がどこにも売っていなくモノタロウならと思い検索
やったーでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする