EGR2400-A 発電機(ガソリンエンジン) 新ダイワ 40385992

発電機(ガソリンエンジン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40385992 品番EGR2400-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様OHCエンジン、オイルセンサー非常停止、AVR(自動電圧調整装置)、リコイルスタータ方式 周波数(Hz)50 定格電圧(V)単相100 定格電流(A)20 使用燃料ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)575×412×465 乾燥質量(kg)41 燃料タンク容量(L)8.3 連続運転時間(h)6.8 エンジン形式空冷4サイクルOHC 力率1 定格出力(kVA)2.0 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.6[3.5]/3000 騒音値(dB(A)/7m)67 エンジン型式ロビンEX17DM

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする