EF1600iS 防音型 インバータ発電機 YAMAHA(ヤマハ) 40386035 EF1600iS 防音型 インバータ発電機 YAMAHA(ヤマハ) 40386035 EF1600iS 防音型 インバータ発電機 YAMAHA(ヤマハ) 40386035

防音型 インバータ発電機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40386035 品番EF1600iS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥206,000

可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。
集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。
良質な電気を供給。
定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。
静粛性と長時間運転を両立。
基本機能の充実。

定格周波数(Hz)50/60(切替式) 燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル) 寸法(mm)プラグキャップ/0.6〜0.7 形式多極回転界磁形 コンセント個数交流/20A×2個、直流/1個 エンジン部総排気量(mL)79 周波数許容変動0.1%以下(整定) 冷却方式強制空冷式 全長×全幅W×全高(mm)490×280×455 乾燥質量(kg)20 潤滑方式強制飛沫式 連続運転時間(h)約10.5〜4.2(1/4負荷〜定格負荷)(赤レベル) エンジンタイプ空冷4サイクル、ガソリンエンジン スパークプラグNGK- BPR6HS 交流電流(A)16 直流電流(A)8(並列接続時/30) 定格出力(kVA)交流/直流1.6/3.0(並列接続時) 定格電圧(V)交流/直流100/12 点火方式CDI 保護装置交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム) エンジン形式(調速機形式)電子制御式 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式インバーター式 力率1 駆動方式エンジン直結 電圧変動3%以下(整定) 騒音値(dB(A)/7m)51.5〜61(1/4負荷〜定格負荷) エンジンオイル量(mL)(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30) エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:641

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする