スーパーミニカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40386132 品番IS-MC16E
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性抜群!
超寿命刃物(スーパーブレード)を使用!
連続切断にも強いタフな機械!
小型軽量モーター採用で軽量コンパクト

切断能力(mm)鉄工D6〜16(SD345相当) ストローク(mm)18 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 切断時間(秒)約2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)152×414×118 付属品六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース(鉄製) 質量(kg)5.3 トラスコ品番395-1693

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする