※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンジンカッター用切断砥石 金属用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 40386175 品番 305×4.0×22
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
外径(Φmm)305 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6300 仕様両面補強 粒度30 厚さ(mm)4 硬度BF 砥粒A 結合度R 適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40386193
2019-12-01
用途:
水道管等の管切断に使用!
株式会社 MMT 様 (建設業・工事業)

サンピースの鉄切刃は、他メーカーに比べ減りが少なく長持ちする気がします。
今回で、3セットめですが、また注文したいと思います!

対象商品:
40386175
2018-10-01
用途:
建設機械、農機具の修理

硬い鉄を切るには、ちょっとしんどいです。軟鋼なら全然問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40386193
2016-06-21
用途:
建設現場で鉄筋コンクリート取り壊し時の鉄筋切断
有限会社津南高圧工業 様

1箱5枚入りはどうなのでしょう。個人的には1枚でも・・・

2人が参考にしています
対象商品:
40386193
2014-02-17
用途:
解体中の工程で

他の物より金額が安く、使い勝手がよくサイズも色々ありとても役立っています

対象商品:
40386166
2014-03-17
用途:
金属の切断作業
農・林・水産業

スムースな切れ味で刃の減りが少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする