曜日別特売
355×4.0×20 エンジンカッター用切断砥石 金属用 サンピース 40386202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンジンカッター用切断砥石 金属用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)355
穴径(Φmm)20
内容量1箱(5枚)注文コード40386202品番355×4.0×20
参考基準価格(税別)¥19,250販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
外径(Φmm)355穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5380仕様両面補強粒度30厚さ(mm)4硬度BF砥粒A結合度R適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40386193
2019-12-01
用途: 水道管等の管切断に使用!
株式会社 MMT建設業・工事業

サンピースの鉄切刃は、他メーカーに比べ減りが少なく長持ちする気がします。
今回で、3セットめですが、また注文したいと思います!

対象商品 : 40386175
2018-10-01
用途: 建設機械、農機具の修理

硬い鉄を切るには、ちょっとしんどいです。軟鋼なら全然問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40386193
2016-06-21
用途: 建設現場で鉄筋コンクリート取り壊し時の鉄筋切断
有限会社津南高圧工業

1箱5枚入りはどうなのでしょう。個人的には1枚でも・・・

2が参考にしています
対象商品 : 40386193
2014-02-17
用途: 解体中の工程で

他の物より金額が安く、使い勝手がよくサイズも色々ありとても役立っています

対象商品 : 40386166
2014-03-17
用途: 金属の切断作業
農・林・水産業

スムースな切れ味で刃の減りが少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする