※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断砥石
サンピースの 非金属用
エンジンカッター用切断砥石 非金属用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
40386281
品番
355×4.0×22
参考基準価格(税別)
¥19,250
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
355
厚さ(mm)
4.0
穴径(Φmm)
22
粒度
24
砥粒
GC
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5380
硬度
BF
結合度
R
適合切断材
ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート