ハスクバーナ
ハスクバーナの 切断
ハスクバーナの 切断砥石
ハスクバーナの 非金属用
エンジンカッター専用切断砥石 非金属用
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
40386333
品番
GC20RBF14SBG
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
355
厚さ(mm)
4.5
穴径(Φmm)
30.5
粒度
#20
研削材
C・GC(炭化珪素系)
材質
結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス
寸法(mm)
355×4.5×30.5
硬度
砥石/S
最高使用周速度(m/min)
6000
適合切断材
コンクリート、石材、鋳鉄管