ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 筆
ハンディ・クラウンの 丸筆
丸画筆
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1本
毛幅(mm)
4
毛丈(mm)
約14.5(±0.5)
注文コード
40386464
品番
2441521
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
この商品は
毛幅・毛丈
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ほどよい弾力、なめらかなタッチで絵画・工作・ホビー模型に
全長(mm)
212
毛丈(mm)
約14.5(±0.5)
材質(毛)
豚毛
毛幅(mm)
4
適合塗料
水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー