ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 筆
ハンディ・クラウンの 丸筆
丸画筆
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
毛幅(mm)
約7.5
毛丈(mm)
約17(±0.5)
注文コード
40386473
品番
2441537
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
毛幅・毛丈
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ほどよい弾力、なめらかなタッチで絵画・工作・ホビー模型に
全長(mm)
212
毛丈(mm)
約17(±0.5)
材質(毛)
豚毛
毛幅(mm)
約7.5
適合塗料
水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー