G0302 クッション養生用テープ ニトムズ 40386561

 

G0302 クッション養生用テープ ニトムズ 40386561
G0302 クッション養生用テープ ニトムズ 40386561
G0302 クッション養生用テープ ニトムズ 40386561
G0302 クッション養生用テープ ニトムズ 40386561
G0302 クッション養生用テープ ニトムズ 40386561

クッション養生用テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)150
内容量1巻注文コード40386561品番G0302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

緩衝性に優れたテープ付きクッション養生材。
養生用テープにクッション材をプラス!養生したい所にカンタン貼るだけ!
カッターを使わずに手でカンタンに切れるから作業性に優れます。
出隅や入隅など複雑な場所での養生に最適です。

用途
開口部(枠)の養生に
複雑な場所の養生に
住宅建設時の各種養生に
テープ幅(mm)150テープ長さ(m)7テープ厚さ(mm)約2基材ポリエチレン粘着剤アクリル系主な用途養生用トラスコ品番441-7950

商品説明動画

クッション養生テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40386552
2023-12-18
用途: プレスドアの断熱のための空気層づくりに利用させていただきました。
株式会社やよい商会不動産業

空気層の厚さ調整のために利用するには、もってこい、でした。
プレスドアの内側ですので、紫外線は気になるレベルではありませんが、シーズンごとの温度差はすごいです。
経時劣化がどのくらい進むものなのかは、これからの検証となりますが、工作時の感覚は、すばらしいものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする