J6210 梱包用クッションテープ ニトムズ 40386577

 

J6210 梱包用クッションテープ ニトムズ 40386577
J6210 梱包用クッションテープ ニトムズ 40386577
J6210 梱包用クッションテープ ニトムズ 40386577
J6210 梱包用クッションテープ ニトムズ 40386577
J6210 梱包用クッションテープ ニトムズ 40386577

梱包用クッションテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード40386577品番J6210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

大切な荷物をキズから守る!!
梱包もらくらく!大切なものや割れ物も貼るだけ安心!
引越もらくらく!貼るだけで「ぶつかりキズ」から守る!
作業もらくらく!貼るだけ、カンタン作業!
カッターを使わずに手でカンタンに切れるから作業性に優れます。

用途
割れ物の保護に!
貴重品の保護に!
家具の保護・養生に!
内装の保護・養生に!
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)約2基材ポリエチレン粘着剤アクリル系主な用途梱包用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする