α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40386674 品番 AF2505
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6〜8時間の視認可能な光を放ちます。
ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。
国内業界初の脱塩ビ製品。
アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。
優れた耐久性で屋外での使用も可能。

輝度
5分後:408mcd/m2
10分後:213mcd/m2
20分後:110mcd/m2
60分後:38mcd/m2
(メーカ調べ)
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.4(±0.1) 基材ウレタン樹脂、蓄光材 粘着剤アクリル系 粘着力4以上N/10mm 特性蓄光、耐久性、屋外 JIS規格JC 主な用途表示・安全用 材質剥離紙:紙 温度補償約215℃でも問題ありません。(メーカ調べ) 屋外放置3年以上(メーカ調べ) 材質(表面)PETフィルム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:593

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07696692
2024-04-16
用途:
タチウオ釣りのジグ(金属ルアー)に張り付けて、深海の暗い海の中で目立たせて、釣果を上げる。
西内科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

上記の使用法で「好成績」を挙げています。少ししか使わないので、この分量でも充分です。

対象商品:
07696683
2022-12-24
用途:
夜間のトイレまでの道しるべとして

高齢の両親宅で安全のために使用。価格、テープ幅、光量ともにちょうど良い。

対象商品:
07696701
2022-04-13
用途:
停電時の光源(ライト)の置き場所の目印として

蓄光性が大きく長い発光性を持っています。最近夜間に地震が続いているので。

対象商品:
07696692
2021-10-03
用途:
照明スイッチに

年寄り住まいの家の電気のスイッチに張りました。。。

1人が参考にしています
対象商品:
07696683
2021-03-18
用途:
LEDに使用
サービス業

停電しても場所がわかるように、ランタンやLEDライトに貼りました。

対象商品:
07696683
2021-04-29
用途:
常備している懐中電灯に貼付
運輸・通信業

蓄光機能は満足ですがテープの材質がもう少し柔らかいと密着性が良くなる。

対象商品:
07696701
2020-08-21
用途:
災害時用として準備
教育・研究機関

本当はテプラタイプの蓄光テープをさがしていたところの、代替案で購入しました。
短時間で8時間位もつならおもしろい品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07696692
2019-11-14
用途:
夜間の階段用
製造業

子供の二段ベッドのはしごに貼り付けしてます。
明るく光り、剥がれることもないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする