高温・極圧グリース

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400g) 注文コード 40387706 品番 71160
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。

ちょう度No.2 白色 特性耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性 用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護 種別キャニスター 使用温度範囲(℃)-34〜246 使用目的メンテナンス、保護、潤滑 耐熱温度(℃)343(6h以内) 粘度(NLGI)2 滴点(℃)無し 危険物の類別非危険物 NLGIグレードGC-LB 荷重摩擦指数(kg)124.6 融着荷重(kg)800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40387706
2023-09-20
用途:
自転車クランクシャフト
卸売・小売業

クランクシャフトにこのグリースを塗布すると固着がしにくさが、一段とある気がする。ジャバラタイプがあれば更に使い勝手が、良くなるグリスガンに手詰めは手間が掛かる。

1人が参考にしています
対象商品:
40387706
2023-05-15
用途:
特殊な高温部ベアリングに

とある高温になる部分に使われるベアリングに使用するため、300℃でも耐えられそうなものを探してこちらのグリースが使えそうなので試しに購入。
簡易テストで熱したアルミ板の上で流動点の確認をしてみたところ、270℃でも目立った変化なし。
設備の都合上これ以上温度を上げられなっかたのですが、期待通りの性状です。
他のグリスではもっと低温で滴下したり、分離したり、変質したりしていたので期待できます。
ちなみに普通のリチウムを270℃上に置くと、一瞬で煙になります。
耐久性はこれからの評価になるでしょうが、過酷な状況にも耐えられるグリスとして持っていても損はないかも。

6人が参考にしています
対象商品:
40387715
2020-04-15
用途:
ヒーターブロック駆動軸受けに使用
卸売・小売業

200°近い熱のかかる駆動ベアリング部分に充填します。今まで使った中で、最も耐熱性、耐久性が良いグリスで助かります。

5人が参考にしています
対象商品:
40387706
2018-03-28
用途:
釣りに使うベイトリール
キープキャスト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ラインに着いた水が直接ふれてしまう場所に塗りました。今のところ問題なく使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
40387706
2015-11-03
用途:
レーシングカートのベアリングに

まだ数回しか走行してませんが、ベアリングを開けて確認したところリチウム系とは比較にならないほど残ってました
このまま使い、性能低下等見ていきたいと思います

3人が参考にしています
対象商品:
40387706
2014-06-11
用途:
プラスチックを含む複合ギヤの潤滑

高性能グリスは各種あり、金属部分に関しては有機モリブデン入りウレアグリスを使用し、良好な結果が得られていた。
しかし一般にこういった高性能グリスは基油が安価な鉱物系を使用しており、価格が安い反面、プラスチックギヤに使用出来ない場合が大半である。
一方でプラスチックやゴムにも使用出来るシリコン系グリス等では、私の用途では十分な摩耗対策にはならなかった。
今回、プラスチックギヤやメッキ処理されたアルミギヤの摩耗対策として、本製品を購入した結果、良好な結果を得ることができ、ギヤの交換頻度が少なくなった。
粘度の割には飛散しずらくギヤに安定して定着しており、またサラッとした手触りで駆動抵抗も比較的少ない。
金属同士が点接触する極圧グリスとしては、普段使っている有機モリブデン入りウレアグリスには一歩及ばないと感じるが(金属同士が強い力で点接触する極圧下での油膜切れでは、本製品の方が一歩劣る)、プラスチックギアの摩耗対策としては、想像以上に良好な結果が得られた。
私の用途には400gは多すぎるので、100g程度のもっと小さなパッケージで販売して頂けると助かる。

12人が参考にしています
対象商品:
40387706
2013-04-10
用途:
自動車

先日購入したところなので耐久性等はまだ不明です。
ジャバラがあればなお良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする