※着用例

FH203C-01 TriApex クリーン上着[CL10000] 東洋リントフリー 40387986 FH203C-01 TriApex クリーン上着[CL10000] 東洋リントフリー 40387986 FH203C-01 TriApex クリーン上着[CL10000] 東洋リントフリー 40387986

TriApex クリーン上着[CL10000]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40387986 品番 FH203C-01
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。
シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。

ホワイト サイズM 仕様レギュラーカラー、センターファスナー、左脇ポケット付、袖口幅広ゴム入り、上着裾ゴム絞り 質量(g)225 規格ISO 胸囲(cm)114 グレードクラス10000対応 混率(%)ポリエステル100% 機能防塵性(低)、制電性 総丈(cm)63 裄丈(cm)79 色番01
注意
※キャップ・グローブ・パンツ・シューズは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:395
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40388004
2021-05-12
用途:
クリーンルームでの作業

毛羽立ちが無いので最適ですが、これから夏に向けて暑そうです。
部分的にメッシュ加工があるとよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする