結束用テープ 250

(237件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード40388153 品番250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
優れた基材と粘着力によりエンジンルーム内の激しい環境などにも適応しています。
締まり具合が良く、被着体にしっかりと密着します。

用途
自動車等のワイヤーハーネスの結束用。
家電・通信機器・自動販売機等のワイヤーハーネス結束用。
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.13 基材ポリ塩化ビニル 粘着剤ゴム系 粘着力重ね合わせ法/19.4、引きはがし法/1.42N/10mm 耐電圧3500V(1分間) 伸び(%)170 主な用途結束用 引張強度(N/10mm)19.6 体積抵抗率(MΩcm)6.0×108

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:277
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:607

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 237
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
ハーネス製作
TES 様

テープ表面に糊残りがひどく巻き終わった部分が べとべとで使い物にならず
仕方なくガムテープで表面の糊を除去する手間が必要になった

2人が参考にしています
対象商品:
40388187
2025-03-17
用途:
クルマの配線留め
サービス業

程よい粘着力で、ビニールテープのようにベタベタしないのが良いです

対象商品:
40388144
2024-05-11
用途:
ハーネス結束として
製造業

バイクの結束にはこれに限りますね。やすい、べとつかない、純正らしくみえる
アセテートもいいですが擦れや紫外線に弱いので基本的にこちらです

2024-01-23
用途:
自動車電装
建設業・工事業

自動車電装作業で電線結束用テープとしては最高だと思っています。
薄く柔らかで定温期でも硬くならず使いやすいです。
安価なテープは、作業中不意に千切れたり斜めに裂けだしたりして作業効率が落ちます。
少々割高ですが超大量に必要ないなら、この商品が自分的にはベストです。

対象商品:
40388144
2024-04-19
用途:
通線作業
その他業種

配線養生にはもちろんの事、通線時に取れないように巻き付けて使うのもおすすめです。
剥がすのが大変なぐらいにしっかりと巻き付ける事が出来ます。

対象商品:
40388144
2024-02-06
用途:
配線結束時
株式会社グリッド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

配線を結束用なので、通常のビニールテープよりも柔らかく感じました。絶縁用と使い分けが必要だと考えました。

対象商品:
40388153
2024-04-22
用途:
DIY利用

日常の結束用に使用しています。それなりに役立っています

対象商品:
40388144
2024-02-13
用途:
配線の結束時
自動車・二輪車・自転車関連業

接着状況も良いですね、厚みも有り、剥がれにくいような感じです。メーカーの品物は、間違い無いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする