セキスイ
セキスイの 養生テープ
養生用布テープ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
40388214
品番
N706X04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。
糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
色
ベージュ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.29
基材
布
粘着剤
ゴム系
粘着力
337g/10mm、3.3N/10mm
用途
建築養生用。
トラスコ品番
836-4050
引張強度(kg/10mm)
6.6
伸び(%)
10
主な用途
養生用
引張強度(N/10mm)
65