3ヶ国表示テープわれもの注意

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード40388241 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

業界初の3ヶ国語での表記マークも記載。公共案内等の数ヶ国語表記をテープに採用しました。
コンパクトなデザイン配置で30m巻ながら約250枚使用でき大変お得です。
増加している中国との物流・交流に対応したグローバルテープです。
粘着剤は合成ゴムの無溶剤製法で強粘着でしっかり接着します。

文字内容易碎物品・FRAGILE HANDLE WITH CARE・われもの注意 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.15 粘着力(N/10mm)7.6 基材クラフト紙 粘着剤合成ゴム系 伸び(%)9 引張強度(N/cm)65.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※人体に直接貼らないで下さい。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
※テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。
※この製品はダンボール等の封緘用に開発されたものです。用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
荷物の梱包
卸売・小売業

3ヶ国語の表記もあり、イラストもついているので、便利です。何度もリピートしています。

2025-05-05
用途:
輸出用の段ボール梱包に使用

テープは大変丈夫で、表面が防水処理でとても便利です。
割れ物、取り扱い注意が赤色でよく目立ち、梱包品の保護にとても役立ちます。
今まで欲しかったテープです、早速追加注文しました。

対象商品:
40388241
2023-12-08
用途:
海外向け梱包時
製造業

海外向けに荷物を梱包する際、注意喚起のために貼り付けています。
3カ国表示なので、出荷先への対応が出来て助かります。

対象商品:
40388241
2023-04-21
用途:
商品梱包発送用
パワーストーンワークス 様 (卸売・小売業)

ほんとうは、「日本語表示のみ」を希望していますが、これしかなかったので。ここは日本です(笑)。中華ではありません。多国語表示である必要がありません。日本語のみをぜひよろしくお願いします

1人が参考にしています
対象商品:
40388241
2022-11-08
用途:
梱包
有限会社 泉忠老舗 様

クラフトテープでダンボールの封をしながら割れ物のコーションができて画期的な良い商品だと思います。

対象商品:
40388241
2022-04-25
用途:
美術品の梱包の際に使用
サービス業

10本まとめて購入しましたが
思っていた以上に使い勝手がよく重宝しています
また無くなったらリピートさせていただきます

対象商品:
40388241
2022-01-28
用途:
荷物の発送

輸出用としても重宝しますが、国内でも宅配の配送物流センター等では、国際化が進んでいると思いますので、外国語表記のある物を選んでいます。

対象商品:
40388241
2022-01-30
用途:
海外へ航空便での発送
製造業

梱包テープとしての機能は文句なしですが、注意喚起には大きめのシール1枚の方がクールかもしれんと感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする