布テープ No.600V

(107件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40388266 品番 N60XV02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。
しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。

用途
ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
クラフト テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.22 基材スフ 粘着剤ゴム系 トラスコ品番471-1360 伸度(%)9 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)388 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 主な用途梱包用 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 特性強力 テープタイプ手で切れる
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 107
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
製品の出荷梱包や部品資材の輸出梱包
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

他社の布テープやサイトのオリジナルブランドより布地が薄手で柔らかなのにテープの粘着力が良く大変使い勝手が良く気に入っています。薄手なので角部の折り曲げや貼り始めの固定がしやすく作業性が抜群です。段ボール等の相手側が乾燥して埃っぽくでも粘着力がありますので暫くして剥がれてたということが無く安心です。布テープならセキスイのこれをお勧めします。

1人が参考にしています
2025-07-31
用途:
ダンボール梱包

粘着力があり、切断も手で簡単に切れるので問題なく梱包作業が出来ています。

2025-09-12
用途:
段ボールの封に

値段の高いテープは粘着力が強く安心して使える。
そのため軽量物用の安いテープと本品を使い分けている。

2025-03-12
用途:
梱包、その他
株式会社ART CRAFT 様

セキスイ製の布テープは始めて購入したのですが、何も問題なく快適に使えます。きっとリピートになるでしょう。

2024-11-14
用途:
重梱包、梱包時

長年愛用しています。重い物も安心の梱包資材です。
劣化も殆ど感じないので、多めに買い置きしています。

2024-11-28
用途:
梱包
サービス業

特別に安くはないですが、手元に届くので助かります。

対象商品:
40388266
2024-07-22
用途:
荷造りに

横に手で切断でき、丈夫な布テープです。段ボールの組み立てや各種応急修理などマルチに使用できます。

対象商品:
09449203
2024-03-12
用途:
色々な作業
農・林・水産業

布テープは色々な作業をする上で、便利な道具です。粘着もよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする