灯油缶

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40388311 品番 赤/20L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588

JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×340×340 仕様キャップ:あり 材質ポリエチレン 種類灯油用(第四類第ニ石油類) 規格JIS Z1710合格 肉厚1.5mm以上 口数両口 ノズルなし 使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。 RoHS指令(10物質対応)対応 取手あり
注意
※灯油は密せんして貯蔵すること、直射日光をさけ冷暗所に置くこと、灯油以外(ガソリンなど)のものを入れないこと、積み重ねないこと、火気に近づけないこと。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
工場作業用

冬、工場はトラックの出入りがあり、シャッターを開ける事も頻繁で、工場内は冷えています。そのため灯油(缶)が必要になってきます。何か所も置く必要があり、空缶が足りない時用に追加で購入しました。

2025-12-31
用途:
灯油運搬

ホームタンクへの給油用に購入しました。
タンクへ乗せて使うため、この大きさのものにしました。
ちょうど2年たつとにキャップのゴムが硬化し運搬時に灯油が漏れるようになりました。
替えゴムの準備も必須ですが、安定して使える商品です。

対象商品:
40388302
2022-02-18
用途:
灯油ストーブ用
サービス業

想像していたとおりのカラー、質感の商品で安心して使用することができました。また必要な時は同じ商品を、選ぶと思います。

対象商品:
40388311
2022-01-29
用途:
灯油用
都築工芸 様

幅があるため車に積んで移動しても横倒れしにくいのが良い。厚みのあるしっかりした作りで品質も良いと思う。価格も手頃で良い。

対象商品:
40388311
2022-04-27
用途:
普通に

普通に使えてます!良かったので追加で購入。合計3個使い回しています。

対象商品:
40388311
2021-10-08
用途:
灯油の保管
サービス業

キャップ口径についてメーカーに直接問い合わせましたが、とても丁寧な対応をしていただき安心して購入することができました。品質の判断が難しい商品ではありますが、これまで所有している灯油缶と変わらず使用しています。ただ、危険度の高い灯油を補完するためのものなので、今後は多少値段が高くても信頼できる製品を使っていきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40388311
2021-12-07
用途:
機械のメンテナンス

製品はまったくもって問題ない。安定性あり。
当時モノタロウのタンクが品切れでこちらを購入。
数日後入荷していて残念な思いをした。

対象商品:
40388302
2020-04-22
用途:
石油の保管
たなか総合技術研究所 様

規格認証品で構造、品質等に心配無い商品です。ホームセンターに買いに行く手間がかかるのでモノタロウさんだと即納で助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする