11993 PP樹脂ヘラ インダストリーコーワ 40388625

11993 PP樹脂ヘラ インダストリーコーワ 40388625
11993 PP樹脂ヘラ インダストリーコーワ 40388625

PP樹脂ヘラ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃幅(mm)75規格3インチ注文コード40388625品番11993
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

平型タイプの樹脂ヘラ

用途
充填剤などの塗布用に。
下地調整。
刃幅(mm)75全長(mm)187トラスコ品番756-3931材質ポリプロピレン(PP)質量(g)25規格3インチ寸法(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40388607
2024-03-27
用途: 機械の掃除メンテ
卸売・小売業

白のヘラが欲しかったので、ちょうどよいです。
少ししなる柔軟性があるので、扱いやすい。
材質がやわらかいようで、先が摩耗しやすい感じがします。
次回も購入しようと思います。

対象商品 : 00725804
2022-10-18
用途: 溶剤系樹脂のカスリ

材質がPPなので購入しましたが溶剤に溶けました。
レビューを見ればよかったです。
買わなければよかったと思いました。

MonotaROからの回答

PP(ポリプロピレン)は、一部薬品を除き、基本的に有機溶剤への使用に適していません。ご注意ください

対象商品 : 40388616
2015-07-01
用途: ポリパテの撹拌

材質がPPということで購入したのですがシンナーで拭くと溶けてしまいます。本当にPPですか?PPだったらシンナーに溶けないはずですが。

MonotaROからの回答

メーカーに確認致しましたところ、材質はPPなのですが、見た目の色の白っぽいクリーム色を出すために添加剤が加えられており、その影響で商品の表面がシンナー(溶剤)に侵された可能性が考えられるそうです。

対象商品 : 40388607
2014-03-15
用途: シール剥がし
コウチ

強度がない使いにくい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
シールはがしの用途でしたら、
神沢 コンパクトスクレーパーPeLa 
注文コード:10716675などの取り扱いがあります。
よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする