インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの トタン・瓦用刷毛
万能トタン刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40388634
品番
19554
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
とじ式の刷毛。
初心者からベテランまで扱いやすい刷毛です。
毛丈(mm)
70
玉厚(mm)
27
用途
毛量豊富なトタン用
形状
平
全長(mm)
275
質量(g)
115
タイプ
100ミリ
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、豚毛、化繊
主な用途
トタン用
刷毛幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応