3本組筆セット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード40388677 品番11654
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

よく使う筆を3本セットにした商品

トラスコ品番806-5888 セット内容点付け筆1号・文字筆1号・画筆8号の3本セット 種別山羊毛 全長(mm)265 質量(g)20 毛材(点付け筆・画筆)馬毛、(文字筆)山羊毛 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40388677
2023-07-14
用途:
リフォーム

傷んだフローリングの補修(ニス挿し)に使用しました 
都合よく三本セットで刷毛自体の塗料含みも良く使いやすかった。

対象商品:
40388677
2022-10-20
用途:
革にオイルを塗るとき
卸売・小売業

天然毛なのでオイルの含みが良くて、しかも用途に応じて異なる毛質なので使いやすいです。
これでこのお値段なので良い買い物をしました。
山羊毛の筆が毛が抜けやすいのは残念ですが...

対象商品:
40388677
2020-09-01
用途:
塗装のタッチアップ用に
その他業種

バイクのフレーム等の塗装の部分剥がれの補修用に丁度良いので重宝して使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
40388677
2019-07-28
用途:
タッチアップなど
マッドモービル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

3本セットでお買い得!
まだ長い時間使ったわけではありませんが今のところ普通に使えます。

対象商品:
40388677
2018-12-14
用途:
車のキャリパー塗装
その他業種

細かい部分と大まかな部分に使い分けができて便利です。塗りやすく作業できました。価格からみてコスパ良いと思います。

対象商品:
40388677
2016-04-04
用途:
商品のとおり 細部の塗装時に使用
有限会社長谷川建材工業 様

細部塗装時に、使い分けできるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする