4.0m フレア配管セット 大阪魂 40388774

4.0m フレア配管セット 大阪魂 40388774 4.0m フレア配管セット 大阪魂 40388774

フレア配管セット

(85件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40388774 品番4.0m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

配管はフレア加工済み。そのまま機器に接続できるのため、配管工事がスピーディに行えます。
ドレンホースやテープなど、必要な配管部材を同梱しているため、施工準備の手間もかからず、部材管理も簡単です。

付属品
フレアナット(キャップ付き)1/4×2個、3/8×2個
ウォールキャップ60Φ:1個
非粘着テープ(50mm×18m):1巻
粘着テープ(19mm×5):1巻
片サドル:2個
ビス(4Φ×25mm):2本
パテ(200g):1個
ドレンホース(14Φ×3m):1本
スリーブ60Φ:1個
長さ(m)(鋼管、保温材)4 材質(銅管)リン脱酸銅目無管、(保温材)外層ポリシート付化学架橋30倍発泡ポリエチレン 対応冷媒種別1種、2種兼用 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8 保温材1/4×3/8
注意
※VVFケーブルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
空調工事にて
株式会社ヨネサカ 様

この品質をこの価格で入手出来、大変満足です。今後も価格維持でお願いします。

対象商品:
40388765
2023-01-05
用途:
クーラー取り付け
サービス業

長さも十分に確保されており、扱いやすく、特に問題なし。

対象商品:
40388765
2020-11-06
用途:
エアコンの設置時

エアコンの設置時に使用しました。通常品と遜色なく使用できコストパフォーマンスが非常に良いです。

対象商品:
40388774
2019-11-18
用途:
エアコン取り付け
益子窯 様

急ぎでしたが、到着も早く安心です。品質も問題なし。

対象商品:
58697232
2018-04-07
用途:
エアコン工事

普段は20m配管を切って使用していますが、新築物件で3m配管が必要なので購入しました。
フレアを切る必要もなく大変楽でした。もちろん品質も問題ありませんでした。付属品は、今回必要なかったのですが、移設工事などに使用します。

対象商品:
58697232
2019-01-31
用途:
工事用材料

安価で特に問題は、ありません。何ら問題はないです。

対象商品:
58697232
2018-04-26
用途:
エアコン取り付け

用途にあえばとてもお得です。
3芯配線の計り売りをしてくれると最高です。

対象商品:
40388765
2018-01-20
用途:
新設エアコンの取付工事

2回目のレビューです。2016年4月に自分でエアコン取付工事して約2年間使用、冷媒漏れ等もなく順調に動作しております。フレア加工がされ取扱いが楽で基本を守って取付すれば問題ない良い商品です。次回自分で取付工事時にリピート購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする