インガソールのインパクトを新品購入時からソケットの脱着が固いためリングを外して使っていました。ソケットが落ちるのが不便で何かないかと探していました。此方の商品とオーリングを試しに買ってみたら見事にフィット。ソケットの脱着もスムーズに出来る様になり大満足です。
古いNPK製のインパクトレンチのソケットが抜け落ちてしまうので購入しました。見た目元から付いていたものより細く見えたので、失敗してしまったかと思いましたが問題なく交換できました。ソケットもしっかり着くようになり満足です。
いままでは、すてていましたが、これのおかげで 捨てずに済みます。ありがたい商品です。
取り付けるのにオーリングもセットにに成っていればいいのですが、写真にはオーリングが付いているように見えたのであまり気にしていなったので、残念だオーリングを注文しなければいけないですね。
貴重なご意見ありがとうございました。ソケットリテーナーはソケットを保持するための金具で、本体に付属されています。エアーインパクトレンチ(GTAW-52)はOリングを使用してソケットを保持するものではありませんので、Oリングは必要ではありません。どうぞ宜しくお願いいたします。