GP-7 パトリオ7 GENTOS 40389045

パトリオ7

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40389045 品番GP-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品ストラップ、テスト用電池 質量(g)約111 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属) 本体寸法(mm)約Φ27×151 照射モードフォーカスコントロールタイプ(スポットビーム/ノーマルビーム) LED高光度チップタイプ白色LED1灯 明るさ(Lm)80 照射角(無段階調節)8°〜24° 実用点灯時間約8時間 照射距離(m)約112(最大時/スポットビーム時) 仕様フォーカスコントロール、フォーカスレンズ、防滴仕様、エネループ使用可能 トラスコ品番431-3623 電球の種類LED 特殊用途防滴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40389045
2015-11-19
用途:
携帯ライト

明るくて 使いやすいです

対象商品:
40389045
2014-11-10
用途:
設備のメンテナンス
ロマンス製菓株式会社 様

質感・使い勝手ともに大満足です。道具としての完成度が高い。

対象商品:
40389045
2014-03-21
用途:
溶接作業のチェックする時

周りを明るくする時はズームしたり、一点に光りを集中で作業する時は便利!

対象商品:
40389045
2014-05-20
用途:
キャンプや夜間の屋外作業に使用

単三の2本使用で大変明るいです。焦点調整が簡単で迅速に出来ます。あえて言うならスイッチが後ろではなく横にあれば最高です。

対象商品:
40389045
2012-11-18
用途:
設備点検
建設業・工事業

大満足
価格1600円、重さ111g、明るさ80Lm
GENTOS製なので信頼性も高い!
納期が1週間以外いいですね

対象商品:
40389045
2014-05-04
用途:
屋内の設備点検

レンズをフォーカスするとかなり明るく高めの天井もはっきりと照らすことができます。単3電池をタテに2本入れるタイプでスリムなので、作業ズボンの後ろポケットに入れても違和感がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする