北海道十勝のマイナス20度以下の中でも問題なく点灯します。本体後部を回すことにより点灯するようになっていますので、分厚い手袋をはめていても操作できるのがとても便利。両手がふさがる整備でも、とりあえずは口でクワえることが出来るサイズ。(もう少し細いと良かったのですがね)光量は十分です。
車のキーホルダーに取り付けています。夜間にライトがほしいときに常に携帯しているので、何かを照らすなどの作業に適しています。車のエンジンルームや下回り、建物の隙間など多目的に使用できます。スポット機能は付いていませんが、一昔前に3千円で購入したLED3個付きのライトより明るいです。単四電池1個でエネループ使用可能なのでとても経済的です。スイッチは頭を回すタイプで小型に出来ているのでポケットに入れてもさほど違和感ありません。
しっかりした作りで持ち運びに良いです。落としてもびくともしない、明るさも十分なので満足です。
回して点灯するスイッチなので誤動作が少なくて安心して鞄にも入れておけます。
会社の倉庫は電気をつけても暗くて見えにくい場所があるのですが、そういったときにこのライトがあるとかなり助かります。胸ポケットに入る大きさでライトの明るさも十分です。
以前MonotaRo製品だったでしょうか、小型のLEDライトを購入したものの、照明の照度の絞りとバッテリー
格納個所が同じだったため、ポケットから取り出して使用しようとすると分解していて、バッエリーを入れ直してからでないと使えない事7割くらいの状態でした。はっきり言って使えないので変わりの製品を探していました。価格は多少高いものの同じくらい小型で頑丈(代わりに少し重い)で明るい。結果満足しています。
小さいのでキーホルダーとして持ち歩いています。いざと云う時役に立ちます。
以前はボタン電池使用の小型懐中電灯をキーホルダーに使ってましたが、蓋が外れて、ちぎれてしまいました。
今度は頑丈そうなので、長くもってくれると思います。
電池もちのよさと、充電池がつかえることを考慮して選びました。スイッチは回すタイプなので片手では難しいが、誤作動はないので、どちらを優先するかで評価分かれるところ。思ったとおりの商品でとても満足。