GP-4BK パトリオ4 GENTOS 40389115

パトリオ4

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40389115 品番GP-4BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

単4電池x1本使用のキーリング付き小型LEDライト。

全光束(Lm)15 付属品キーチェーン、テスト用電池 仕様リフレクタータイプ、防滴仕様、エネループ使用可能 トラスコ品番431-3585 質量(g)約41 電源単4形アルカリ電池×1本(テスト用付属) 本体寸法(mm)約Φ19×75 連続点灯時間約12時間 LEDΦ5mm白色LED1灯 電球の種類LED 特殊用途防滴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40389115 GP-4BK 30786482 GK-002B キーチェーンライト GKシリーズ GENTOS キーチェーンライト GKシリーズ GENTOS 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40389115
2017-02-13
用途:
メンテナンス時
有限会社テクニカルサービス 様

狭いところの照射用として、小型で明るいので、助かります

2016-05-22
用途:
機械整備など
ARITA FARM 様 (その他業種)

北海道十勝のマイナス20度以下の中でも問題なく点灯します。本体後部を回すことにより点灯するようになっていますので、分厚い手袋をはめていても操作できるのがとても便利。両手がふさがる整備でも、とりあえずは口でクワえることが出来るサイズ。(もう少し細いと良かったのですがね)光量は十分です。

対象商品:
40389106
2014-09-09
用途:
車のキーホルダーにて携帯

車のキーホルダーに取り付けています。夜間にライトがほしいときに常に携帯しているので、何かを照らすなどの作業に適しています。車のエンジンルームや下回り、建物の隙間など多目的に使用できます。スポット機能は付いていませんが、一昔前に3千円で購入したLED3個付きのライトより明るいです。単四電池1個でエネループ使用可能なのでとても経済的です。スイッチは頭を回すタイプで小型に出来ているのでポケットに入れてもさほど違和感ありません。

対象商品:
40389106
2014-09-09
用途:
携帯用として

しっかりした作りで持ち運びに良いです。落としてもびくともしない、明るさも十分なので満足です。
回して点灯するスイッチなので誤動作が少なくて安心して鞄にも入れておけます。

1人が参考にしています
対象商品:
40389115
2014-09-30
用途:
工場の倉庫で部品や品物を探すときに大活躍

会社の倉庫は電気をつけても暗くて見えにくい場所があるのですが、そういったときにこのライトがあるとかなり助かります。胸ポケットに入る大きさでライトの明るさも十分です。

対象商品:
40389106
2014-04-04
用途:
暗所での点検・工事作業時
有限会社スマイルテクノ 様 (サービス業)

以前MonotaRo製品だったでしょうか、小型のLEDライトを購入したものの、照明の照度の絞りとバッテリー
格納個所が同じだったため、ポケットから取り出して使用しようとすると分解していて、バッエリーを入れ直してからでないと使えない事7割くらいの状態でした。はっきり言って使えないので変わりの製品を探していました。価格は多少高いものの同じくらい小型で頑丈(代わりに少し重い)で明るい。結果満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
40389106
2014-06-11
用途:
キーホルダー代わり

小さいのでキーホルダーとして持ち歩いています。いざと云う時役に立ちます。
以前はボタン電池使用の小型懐中電灯をキーホルダーに使ってましたが、蓋が外れて、ちぎれてしまいました。
今度は頑丈そうなので、長くもってくれると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40389106
2014-04-06
用途:
夜間の帰宅時、軽作業
農・林・水産業

電池もちのよさと、充電池がつかえることを考慮して選びました。スイッチは回すタイプなので片手では難しいが、誤作動はないので、どちらを優先するかで評価分かれるところ。思ったとおりの商品でとても満足。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする