- 高圧捻込形六角ニップル 大阪魂 40391644

 

- 高圧捻込形六角ニップル 大阪魂 40391644
- 高圧捻込形六角ニップル 大阪魂 40391644

高圧捻込形六角ニップル

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40391644品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び径(A)8呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)20.6ねじの種類R(PT)寸法L(mm)35±1寸法H(mm)17±1寸法C(mm)5材質炭素鋼形状ニップル

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40391644-62128527SN S/80 08A- 高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼 62128527高圧捻込形六角ニップルヤマト特殊鋼1個
239
税込263
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40391662
2022-10-12
用途: 部品交換
製造業

迅速丁寧な対応有難う御座いました、早々使用する事が出来助かりました。

対象商品 : 40391653
2019-06-19
用途: 機械修理
有限会社アサヒ商会サービス業

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品 : 40391644
2019-09-04
用途: 噴霧器の高圧側に

大阪魂の部品は安い割には精度がいいと思っています。

対象商品 : 40391662
2018-03-19
用途: 低圧力オイルラインの接続
製造業

低圧力であるのでもちろん漏れはなく、自分の使い方では問題なかった。

対象商品 : 40391653
2013-10-13
用途: 配管用
土岐高根製陶

普通に使えてしっかりとしています。

対象商品 : 40391687
2019-05-25
用途: 水まわり関係のメンテナンス
ささき農園農・林・水産業

しっかりした商品でした。次のメンテナンスでも使用したい

対象商品 : 40391644
2016-08-27
用途: カプラの接続に
自動車・二輪車・自転車関連業

ラインカプラーとエア配管の接続にぴったりです。

対象商品 : 40391644
2013-04-16
用途: 機械修正
須山設備

とてもヨシ!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする