※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS25V6A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 注文コード40394908 品番LEFS25V6A-200B
参考基準価格(税別)¥132,720 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はストローク・ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など31種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)200 リード(mm)(A) 12 モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート モータオプション(B) ロック付 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする