SP-7234 壁紙(SPシリーズ) サンゲツ 40401243

壁紙(SPシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード40401243 品番SP-7234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は364種類から選べます 他の種類を見る

ボリュームを重視し施工性やメンテナンス性に配慮した汎用性の高い壁紙です。

種別準不燃 材質塩化ビニル タイプ石目調(サンド&ストーン) 長さ(m)4 規格SV規格(壁紙安全規格)、JIS規格(JIS A 6921) 幅(cm)92 防火種別2-4 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 RM-9231(金属下地)(直張り)
注意
※3巾ほど施工した時点で商品に問題の無いことをご確認ください。
ビニルクロスの施工は基本的に重ね切りに適しており、現場環境に合わせた施工をお願いいたします。
※のりなしです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする