※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-800B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40408375
品番
LEFS32A-800B-6PD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥122,950
この商品は
コントローラ種類・アクチュエータケーブル種類・コントローラ取付方法
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
800
リード(mm)
(A) 16
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
モータ配置
(-) ストレート
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
モータオプション
(B) ロック付
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード