曜日別特売
12.5B-28 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410194

 

12.5B-28 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410194
12.5B-28 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410194

アルミサッシ取替戸車

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質(車輪)ステンレス
内容量1個注文コード40410194品番12.5B-28
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付

用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入)材質(車輪)ステンレス有効寸法(mm)35~50(高さ)×12.5~23(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5車輪径(Φmm)28形状Φ28丸車軸ニードルベアリング材質(軸受)ニードルベアリング適合階段型、平行型(下框)材質SUS304タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
注意
※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。
※階段型は羽根を取り外して使用します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: 玄関の引き戸戸車交換
石山住設サービス建設業・工事業

ホームセンターで探したが、築40年以上でなかなか適合する物が無く
モノタローさんでやっと見つけました、見た目も丈夫そうで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする