GCS-355 エンジンチェーンソー ナカトミ 40411761

 

GCS-355 エンジンチェーンソー ナカトミ 40411761 GCS-355 エンジンチェーンソー ナカトミ 40411761 GCS-355 エンジンチェーンソー ナカトミ 40411761 GCS-355 エンジンチェーンソー ナカトミ 40411761 GCS-355 エンジンチェーンソー ナカトミ 40411761

エンジンチェーンソー

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40411761 品番GCS-355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量のトップハンドルタイプ。
オレゴン社製ソーチェーン・ガイドバー採用。

付属品T型レンチ、六角レンチ(4mm)、マイナスドライバー、丸ヤスリ(直径4mm)、混合ガソリン用容器、ソーチェーンカバー、スパイクカバー 仕様ガイドバー/OREGON製 140SDEA041 排気量(mL)25.4 使用燃料潤滑油混合ガソリン 切断有効長さ(mm)約350 騒音値(dB)110 燃料タンク容量(L)0.23 オイルタンク(L)0.16 エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン 給油方式自動 点火プラグNGK BPMR7A ソーチェーンOREGON製 91VX-52E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40411761
2015-05-05
用途:
庭先の立木の選定枝打ち

軽くて使いやすいと思います。ただ作りが値段に合ったものに見えます。耐久性が心配です。
 使用頻度の少ないものには実用的だと思います。

対象商品:
40411761
2014-12-11
用途:
立木の剪定

非常にコストパフォーマンスの良い商品です。
持った感じも意外と軽いし、太い枝もなんなく切り落とせます。

対象商品:
40411761
2014-09-27
用途:
伐採木の整理(小枝を切る等)に使っています。
アポロビルサービス株式会社 様

小枝の整理は、のこぎりでやっていたので格段に効率が上がりました。もっと小型の物もあると便利です。

対象商品:
40411761
2014-05-05
用途:
自宅の樹木の伐採
フジ電建 様

自宅の樹木や、仕事先での小枝等、小径の植栽の伐採には十分対応出来ると思います。燃料やオイルの消費が思ったより多い感じですがこれはチェーンの張り具合の調整とアクセルワークのコツをつかんでおぼえれば若干の改善は出来そう。問題は消耗品がどの位の耐久性があるかと、すぐに手に入るかどうか?
とにかく値段の割りには十分使えると感じました。

3人が参考にしています
対象商品:
40411761
2014-07-26
用途:
庭の立ち木の剪定
有限会社山田商店 様

安いので 半信半疑で購入しましたがエンジンはかかりやすい ので満足です
そして 何よりも軽量で木に登っての作業が最高です。

対象商品:
40411761
2013-03-25
用途:
伐採作業に使用してます
建設業・工事業

価格の割りに良いと思います、まだ1回の使用で耐久性がどうか解りませんが?

1人が参考にしています
対象商品:
40411761
2013-10-03
用途:
庭樹木の手入れ等

チェーンの安全レバーの解除、復帰が少し硬い。

対象商品:
40411761
2012-10-07
用途:
枝打ち 薪切り サブ機種
カクシン株式会社 様

値段の割に使えそうなので 購入しました よく見ると合わせ部分や分解組み立てを繰り返すと不安を感じますが チェーンユニットがオレゴンでもあり作業のそのものは快適です、アイドリングも安定していて吹け上がりも素直です排気量は25ccなので込み入った雑木を切り落とすには取り回しは快適に使用できます、20〜30pの丸太は真っ直ぐに行かない等の他サイトでの書き込み有りましたが 大きい排気量で使い分けも面倒なので そのままつい取掛ってしまっても何の不便も感じません、まだ延べ5時間ほどしか使ってませんが スプロケットも摩耗してませんので これは良い買い物と思っております

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする