CPW15 ペダルレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 40412723 CPW15 ペダルレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 40412723 CPW15 ペダルレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 40412723

ペダルレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40412723 品番CPW15
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

作業性を重視し、二面幅15mmを左右に配置。
レンチがクランクに当たらないように15°オフセット。
握りやすい、木製グリップ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
トラスコ品番810-9766 質量(g)340 二面幅(mm)15 先端厚さ(mm)4.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40412723
2022-01-04
用途:
自転車メンテナンス
サービス業

これは行けますね、くじけなく回り持ち手もいいし、スパナ
以上、左右使え、使いやすさがなかなかいいです。

対象商品:
40412723
2018-07-26
用途:
自転車の整備、改造
サービス業

スパナでペダルを外してましたが、工具を傷めてしまうことがあり、専用工具にしました。
快適です。

対象商品:
40412723
2015-10-23
用途:
べダル脱着

ペダルシャフトは 幅が狭いので厚さの薄い専用工具でないと 外せません
ウッドグリップで 質感は良いです。

対象商品:
40412723
2013-05-25
用途:
一般用自転車の組み立て

2012年10月購入。
半年で400台前後の組み立てで先端が折れました。
業務用としては使えません。
折れるのは仕方ないのですが、破片が店舗内を吹っ飛んでいったので危なくて使えません。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする