LCH-RK1TU3S 2.5外付HDD/rikikiシリーズ/USB3.0/ LaCie(ラシー) 40413344

2.5外付HDD/rikikiシリーズ/USB3.0/

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40413344 品番LCH-RK1TU3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界最小クラスの超コンパクトアルミボディを採用するUSB3.0対応のポータブルハードディスクです。

仕様
冷却ファン無し、
添付ユーティリティ/Lacie Backup Assistant(Win/Mac)
付属品USB3.0ケーブル 容量1TB 質量(g)200 コネクタ形状USB3.0Micro-B×1 定格消費電力(W)2.5 入力電圧(V)5(USBバスパワー) インターフェースUSB3.0/2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75.5×118.5×18.5 保証期間1年 フォーマット形式出荷時/LaCie Setup Assistant(ウィザード形式)
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする