洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ

(87件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(10kg) 注文コード40414035 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。

仕様
速効!カンタン!強力洗浄!
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
使用方法
1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。
2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)
3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
希釈倍率
頑固な汚れ 原液〜10倍
一般的な汚れ 10倍〜20倍
軽い汚れ 20倍〜30倍
液性アルカリ性 用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※アルミフィン・パーツ以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40414035 - 45159645 - 洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ モノタロウ 洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ モノタロウ 1本(10kg) 4,498 税込4,948 メーカー違いの相当品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40414035
2024-06-06
用途:
お値段なりかな
建設業・工事業

エアコン内部洗浄。今まで使用のものの、ほぼ半額なので、コスパは抜群。洗浄力がやや弱い気がします。10倍では頑固な汚れは洗剤だけでは取りきれません。ブラシを入れたら取れます。なので、もう少し濃くしてます。(自己責任で)

対象商品:
40414035
2024-01-28
用途:
エアコンの洗浄作業時
イフジ空調 様 (建設業・工事業)

金額がお値打ちでしたので、使用前は心配でしたが、使用した感じは汚れも普通に落ちますし、泡立ちも少なくすすぎ洗いも楽でした。

対象商品:
40414035
2023-11-27
用途:
エアコンクリーニング
電気・ガス・熱供給・水道業

4台ほどエアコンクリーニングしてみました。洗剤濃度にもよると思いますが、泡立ちは少なく感じました。通常の使用なら問題ないと思います。しつこい汚れには濃いめで使用したほうが良さそうです。過度な期待をしなければ、良い商品です。

対象商品:
40414035
2024-01-17
用途:
エアコン清掃
Hiro 様 (サービス業)

以前使っていた物より、コストが安いので、エアコン清掃で使用しています。 汚れ落ちは、さぼど変わり無いと思います。

2023-12-16
用途:
エアコンクリーニング
サービス業

汚れも良く落ち匂いも薄いので使いやすいです。希釈は10倍から15倍で使ってます。値段がもっと安ければ良いと思いますが、失敗は有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
40414035
2023-11-04
用途:
エアコンクリーニング
株式会社クオーレ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

中和剤を使用せず水でしっかりと濯げる、嫌な匂い残り無しでリーズナブルです。

対象商品:
40414035
2023-07-29
用途:
エアコンのクリーニング
不動産業

ホームセンターで販売されている噴霧器(1000円〜2000円)を使えば、簡単にプロと同じレベルのエアコンクリーニングができます。この洗浄剤を10倍程度に薄めて噴霧し、10分置いてぬるま湯で洗い流すだけで、ものすごいカビなどが流れ落ちてきます。コスパは最高です。一応、噴霧器タンク3回ほど洗い流ししますが、お値打ちなリンス剤が販売されることを期待します。

対象商品:
40414035
2023-10-04
用途:
エアコンクリーニング
株式会社 ピ ア 様

何回もリピートオーダーをしています・小分けにして使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
3人が参考にしています
2022-07-26
質問:
蓋部分に適合するノズルやコックはございますか。
回答:
適合するノズル、コックは取り扱いがございません。
5人が参考にしています
2022-04-28
質問:
使用後に廃液の中和をする必要ありますか。
回答:
使用により出た排水は産業廃棄物になりますので、
産業廃棄物処理業者へ処分を委託する等、適切な処理をお願いします。
3人が参考にしています
2022-04-28

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする