EM-501 フロアージャッキ 2t EMERSON(エマーソン) 40414105

フロアージャッキ 2t

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40414105 品番EM-501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

SG規格適合商品。軽自動車に最適です。
小型.普通乗用車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!!

モノタロウではこんなお得な商品も!
最大荷重(t)2 質量(kg)8.7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×188×155 最高位(mm)340 最低位(mm)140 最大使用荷重(N)19.6k

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-25
用途:
車のジャッキアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤのローテーションをする為のジャッキアップに使用しました。4wdの軽自動車のジャッキアップでは、リアはデフに掛け簡単にジャッキアップ出来ました。フロントのジャッキアップでは、ジャッキアップポイントが奥にあり、車高の関係からアームの昇降ができずフロント2輪同時のジャッキアップは難しく、片方ずつジャッキアップをしました。この商品とは別にエマーソンのスタンドも使用しました。使用感は動きもスムーズで、急に下げてしまうような事も起きませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする