DC12V電源のインパクトレンチでは使用できません
最大トルクが200Nm以上のインパクトレンチのご使用を推奨します
と書いてありますが、DC12Vの充電式ドライバドリルのLOWモードの26Nm
でも先代のハイゼットカーゴのリア側はジャッキアップできました
フロント側は未確認ですし、やってみる方は自己責任でお願いします
夏タイヤから冬タイヤ交換時に使いました。上げ下げが楽になりましたがインパクトレンチのトルクがそれなりの物が必要です。
ジャッキの取り付け部分の構造にも、一本型、コの字型、どちらにも対応できるようです。
ただ、これは私が悪いのですが。
10.8Vのドリルドライバで、500kgを上げられなかったので、次の作戦を考え中です。
タイヤ交換の頻度が多くないけれど、ジャッキアップを楽にしたいと思い購入いたしました。
良い買い物だったと思います。