BRP-U6C ポータブルBD I ・O DATA(アイ・オー・データ) 40414333

ポータブルBD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40414333 品番BRP-U6C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

BDXL・3D再生対応ポータブルブルーレイドライブ。
スタイリッシュな「カクうすブルーレイ」
「カクうすブルーレイ(BRP-U6Cシリーズ)」は、四角くて薄いポータブルブルーレイドライブです。
USBケーブル1本でパソコンに接続するだけで、市販のブルーレイタイトルや、録画した映像を再生できます。BDXL対応で、デジカメのRAWデータなどの大容量ファイルの保存・再生も可能!約300gの軽量ボディなので、ノートパソコンと一緒に持ち歩くのに最適です。

対応OS
(日本語版のみ)
3D映像再生時:Windows 7(32・64ビット)
ブルーレイディスク/DVD再生・書き込み時:Windows 7(32・64ビット)、Windows Vista SP1以降(32ビット)、Windows XP SP3以降
付属品USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書、BD ツールズコレクション(DVD-ROM) パールホワイト 質量(g)約300(ACアダプター含まず) タイプ外付ポータブル 使用温度範囲(℃)5〜35 コネクタ形状USB(miniBタイプ) 対応機種DOS/Vマシン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×147×19(突起部分を除く) 電源電圧(V)DC5(USBポートより電源供給) 機能エラー防止/BD書き込み、DVD書き込み、CD書き込みともに搭載 インターフェースUSB 2.0 使用湿度範囲20〜80%(結露なきこと) 保証期間1年 取得規格VCCI Class A、RoHS指令準拠 設置姿勢水平のみ(垂直不可) 対応フォーマットBD-ROM/DVD-ROM/DVD-Video/CD-ROM(mode1、mode2)/CD-ROM XA/CD-I/CD-DA(Audio CD)/CD Extra/CD-TEXT/PhotoCD/Video CD ディスクローディング方式トレイタイプ
注意
※本製品をご利用の際には、インターネット接続環境が必要です。
※カートリッジタイプのBD-REメディアはお使いいただけません。
※本製品を使用する際には、既存のライティングソフトをアンインストールする必要があります。
※書き込みは、12cmメディアのみ対応しております。
※カートリッジタイプ(TYPE I、取出不可)および2.6GB/面のDVD-RAMメディアはご使用いただけません。また、2倍速以下のDVD-RAMメディアは読み込みのみ対応しております。
※書き込んだLTHメディアを読み込む際には、読み込む機器がLTHメディアをサポートしている必要があります。
※パソコン本体に標準で搭載されているUSB 2.0環境をお使いの場合には、ご利用のOSに対応したドライバーがインストールされている必要があります。(マイクロソフト社製USB 2.0ドライバー推奨)
※使用する環境によってはバスパワーで動作しない場合があります。
※本製品ではブルーレイディスクに著作権保護されたコンテンツを再生するために著作権保護技術「AACS」を採用しています。ブルーレイディスクを継続的にお使い頂くために、定期的に「AACS」キーを更新する必要があります。
※個人宅には配送できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする