LEN-50D-ES-W LEDエコナイター50 防雨型/屋外型 100V/200V兼用 日動工業 40420301

 

LEDエコナイター50 防雨型/屋外型 100V/200V兼用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40420301 品番LEN-50D-ES-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

明るさは抜群!!エコ照明!!
省エネLEDエコナイター。
消費電力59Wでバラストレス水銀灯750W同等の明るさ!

消費電力(W)(100V)59/(200V)62 電球の種類LED 使用場所屋外型 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)5000 用途店舗、G.S、看板、トンネル、駐車場、ライトアップ トラスコ品番398-2581 質量(kg)4.1 昼白色 タイプノーマル 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)85〜265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×151×279 電線長さ(m)5 電線仕様-種別0.75×3芯(ポッキンプラグ付) 色温度(K)6000 照度(Lx)(1m)1590 保証期間2年間 耐水性防噴流タイプ LED寿命(時間)約40000 照射角150度 明るさ300Wレフ球の2倍以上の明るさ 防水性IP65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40420301
2015-05-21
用途:
屋外の水銀灯照明の代替

「バラストレス水銀灯750W同等の明るさ」ほど
明るく感じなかった距離が離れると水銀灯より暗く感じる
500wの水銀灯のほうが明るく思う

1人が参考にしています
対象商品:
40420301
2013-11-01
用途:
手元作業するのに使用
有限会社中川電機 様

53Wと電力量少ない割には明るくLED特有の直線的な明るさで環なく全体を明るく照らしてくれて目にいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする