TS32GJF500 スライド式USBメモリー トランセンド 40420493

TS32GJF500 スライド式USBメモリー トランセンド 40420493 TS32GJF500 スライド式USBメモリー トランセンド 40420493

スライド式USBメモリー

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40420493 品番TS32GJF500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

USBメモリを使用する際に、キャップを取り外したり装着したりの煩わしさがなくなり、キャップを紛失する心配もありません。JetFlash 500 USBメモリはユーザーが親指でスライドするだけでコネクタの引き出し、収納ができます。更に、頑丈な耐衝撃&耐落下とほこり防止の安全設計です。

ブラック 対応機種Windows 7/8/8.1/10/Vista/XP/2000、MAC OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 メモリー容量32GB サイズ63.1×21×8.8 質量(g)10 データ転送速度最大読出し15MB/秒、最大書込み7MB/秒 サイズ(mm)63.1×21×8.8 キャップタイプスライド式 インターフェイスUSB 2.0
注意
※転送スピードはすべての環境において保証されるものではございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40420493 TS32GJF500 29043237 TS32GJF590K スライド式USBメモリー トランセンド スライド式USBメモリー トランセンド 1本 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40420493
2018-08-31
用途:
バックアップ用
自動車・二輪車・自転車関連業

スライド式でキャップを紛失する心配もなく、データ保存もスムーズにできました。

対象商品:
35149773
2018-08-30
用途:
データ提出
建設業・工事業

県外取引が多く、書類関係もデータでの提出が多いのでギガ数が大きいので助かってます。

対象商品:
35149773
2018-04-27
用途:
データのバックアップ
運輸・通信業

価格も手頃で格納端子も使い勝手が良い、大変重宝しているが、ただ一点ストラップ用の穴が小さくて使えない、もう少し大きくなると完璧な商品。

対象商品:
35149764
2018-06-10
用途:
事務用品

事務の用品で使ってます。安価なので使いやすいです。

対象商品:
35149764
2017-08-15
用途:
データーの移動に使います。
サービス業

使いやすく、満足しています。格納時に口がふさがるようになれば、
もっと満足できるのではないかと思っています。

対象商品:
35149764
2017-11-12
用途:
データーの移行に使用する
その他業種

4G以外も必要であるが、今は緊急に4Gが必要である。

対象商品:
35149764
2017-01-27
用途:
動画保管
農・林・水産業

USB-2接続でも2倍近いスピードで書き込め、大満足です。

対象商品:
35149764
2015-12-02
用途:
データーのバックアップ用に

スライド式でキャップをなくすことがないので、気に入っています。
割引価格で他社より安く購入できたのでよかったです。
また、安く購入できる機会があったらリピートします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする