76367 ゴートスキングローブ(プロテクションタイプ) DAYTONA(デイトナ) 40420843 76367 ゴートスキングローブ(プロテクションタイプ) DAYTONA(デイトナ) 40420843 76367 ゴートスキングローブ(プロテクションタイプ) DAYTONA(デイトナ) 40420843

ゴートスキングローブ(プロテクションタイプ)

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 40420843 品番 76367
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。
しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。
低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。
【プロテクションタイプ】
手の甲側にナックルガードを配置し、転倒時のプロテクション効果を高めます。
ナックルガードは3つ山タイプのフローティング仕様。レバー操作やグリップ操作時の圧迫感を軽減します。
MEN'S/春/夏/秋

サイズL 全長(cm)18.5-20.5 手のひらまわり(cm)22-23.5 材質手の甲・平側/ゴートスキン、アジャスター部/合皮 素材手の甲・平側/ゴートスキン、アジャスター部/合皮

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40420852
2021-03-21
用途:
オフロードバイクで
日産プリンス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手が大きくてサイズに悩みましたがXLでドンピシャでした。しかも堅すぎず操作しやすいです。防寒に関しては期待しない方が良いです。

対象商品:
40420843
2020-10-30
用途:
バイク運転
T & Co 様 (サービス業)

使用後毎回、手のひらが黒くなる。染料の処理が悪いのか、つけ心地は悪くないだけにとても残念。メーカーさんと改善に向けて努力して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
40420843
2018-11-18
用途:
オートバイの運転時に使用
その他業種

現在、使っている手袋が古くなったため購入を考えていました。それから、これから寒くなるので、防寒性にも優れたものを探していたところ、この商品が目にとまりました。
Lサイズでは少し大きいかなと思いましたが、ピッタリでした。品物も丈夫そうで、値段も比較的手頃なので買ってよかったと思っています。

対象商品:
40420843
2017-05-08
用途:
バイクの運転時 春秋用

季節ものなんで あれですけど ホントなら夏涼しくて 冬暖かいのが あれば一番です。

対象商品:
40420852
2015-05-17
用途:
バイクツーリング

サイズは何時もXLを購入しており、今回もXLを購入しましたがピッタリでした、皮はゴワゴワ感もなく使用する程に手に馴染んで来る様な感じです。価格は他店よりも安くお買い得だと思います、欲を言えばライダーグローブは消耗品ですのでもう少し品揃えがあれば 又、購入したいと思います。

対象商品:
40420834
2014-07-21
用途:
オートバイの運転
有限会社川端 様

作りとしては、作業用手袋PU手袋等よりもほんの少し大き目で、普段Mサイズを使用している人はMサイズで小さいと感じることは無いと思います。指の長さも良く遊びがあまり出来ません。

価格も、オートバイショップより安く、革製なので長く使えそうです。

対象商品:
40420843
2014-09-09
用途:
400ccの単車用

着け心地は柔らかくて、良いフィット感です。
ナックルガードが小さくて、拳に合わず痛い。
ハンドルを握るとツルツル滑ってグリップ出来ず怖い。
・ナックルガードは、手袋のサイズに合わせて変えた方が良い。
・手のひら側は、滑り止めの加工を施して欲しい。
この2点が改善されれば、凄く良いと思います。

MonotaROからの回答


貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
40420834
2014-03-13
用途:
バイク運転

予想以上に良かったです。プロテクターが突っ張る感じでしたが、慣れれば問題無し。チョイ乗り用にプロテクター無しのものも買いました。安くて品質も良いので2つ持っていても無駄にはなりません。ただ注文してから1週間以上かかるのが残念ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする