ユニオンコンテナー用部品

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別コック 注文コード40423126 品番コック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥470
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合本体2型 種別コック アズワン品番2-3409-11 ノズル外径(Φmm)約11 ノズル内径(Φmm)約9 全長(mm)73 材質LDPE(低密度ポリエチレン)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40423126 コック 68345944 - バロンボックス コンテナー用コック 三宝化成 バロンボックス コンテナー用コック 三宝化成 1個 279
欠品中
税込307
注文コードが変更になりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40423126
2023-01-13
用途:
希釈液と作る
卸売・小売業

お世話になっております。取付簡単にできてよかったです。  
シンプルで使いやすいです。

対象商品:
33144474
2021-08-14
用途:
野菜の肥料
つぐちゃん畑 様 (農・林・水産業)

十分満足。野菜の育ちが楽しみでなりません。仕事もコンパクトになります。

対象商品:
40423135
2019-11-20
用途:
殺菌消毒液
教育・研究機関

ピューラックスに使用したらノズルコックが固着したのでノズルを購入した。
毎回外さなければならないが先端にキャップがあれば付けたままに出来る。

対象商品:
40423126
2018-06-10
用途:
クミアイ液肥用
農・林・水産業

販売している店が見つからず注文しました。合わないかも…と不安でした。使い始めて3日目ですが、漏れ等は無いようです。今後の経過を確認する必要があるため、星3つです。

1人が参考にしています
対象商品:
40423126
2017-11-09
用途:
取り出し
卸売・小売業

キャップを外してから取水に利用するので、お客様の判断待ちになりますが、液だれ防止のキャップが付いているので高評価では、と思います。

対象商品:
40423126
2017-09-14
用途:
トラックにアドブルー給油
個人のお客様

純正の10リッターバックインボックス?に取り付けて使用してます。
埃やゴミの混入を避ける為購入して見ましたが漏れも無くコックも閉めた時の手応えが有り安心して使用出来てます。

対象商品:
40423126
2018-02-12
用途:
BIB容器の蛇口に
農・林・水産業

こんな小さな部品でもモノタロウなら簡単に手に入る。有難いです。

対象商品:
40423126
2016-08-16
用途:
農業、液肥の小分けに使っています。
農・林・水産業

かゆい所に手が届く商品だと思います。じつは、安価であり購入金額の調整に注文させていただきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする