ノズル ユニオンコンテナー用部品 アズワン 40423135

ユニオンコンテナー用部品

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別キャップ式注文コード40423135品番ノズル
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合本体2型種別キャップ式アズワン品番2-3409-12ノズル外径(Φmm)(先端)16.5全長(mm)230材質LDPE(低密度ポリエチレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40423126
2023-01-13
用途: 希釈液と作る
卸売・小売業

お世話になっております。取付簡単にできてよかったです。  
シンプルで使いやすいです。

対象商品 : 33144474
2021-08-14
用途: 野菜の肥料
つぐちゃん畑農・林・水産業

十分満足。野菜の育ちが楽しみでなりません。仕事もコンパクトになります。

対象商品 : 40423135
2019-11-20
用途: 殺菌消毒液
教育・研究機関

ピューラックスに使用したらノズルコックが固着したのでノズルを購入した。
毎回外さなければならないが先端にキャップがあれば付けたままに出来る。

対象商品 : 40423126
2018-06-10
用途: クミアイ液肥用
農・林・水産業

販売している店が見つからず注文しました。合わないかも…と不安でした。使い始めて3日目ですが、漏れ等は無いようです。今後の経過を確認する必要があるため、星3つです。

1が参考にしています
対象商品 : 40423126
2017-11-09
用途: 取り出し
卸売・小売業

キャップを外してから取水に利用するので、お客様の判断待ちになりますが、液だれ防止のキャップが付いているので高評価では、と思います。

対象商品 : 40423126
2017-09-14
用途: トラックにアドブルー給油
個人のお客様

純正の10リッターバックインボックス?に取り付けて使用してます。
埃やゴミの混入を避ける為購入して見ましたが漏れも無くコックも閉めた時の手応えが有り安心して使用出来てます。

対象商品 : 40423126
2018-02-12
用途: BIB容器の蛇口に
農・林・水産業

こんな小さな部品でもモノタロウなら簡単に手に入る。有難いです。

対象商品 : 40423126
2016-08-16
用途: 農業、液肥の小分けに使っています。
農・林・水産業

かゆい所に手が届く商品だと思います。じつは、安価であり購入金額の調整に注文させていただきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする