モリカトラックシート(エステル帆布)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40423467 品番 2.1×2.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

国内縫製品で高品質。
軽くて使い易い平シートの丈夫で長持ちトラックシートの決定版。
防水性に優れたポリエステル帆布を使用しています。
過酷な使用条件で、高い実績を誇るポリエステル帆布を使用しておりますので、強度、耐候性に優れています。
それぞれゴムバンドが付いています。

適合車小型トラック(850kg〜1t) 幅(m)2.1 長さ(m)2.7 厚さ(mm)0.58 材質ポリエステル帆布 質量(kg)3.1 付属品ゴムバンド(18mm×4m)×2本 種別平張 ハトメ数22 材質(ハトメ)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
お客様のご依頼

小型トラックのサイズに合っていて 品質もまあまあです。

対象商品:
40423451
2022-10-18
用途:
軽トラ用
森工務店 様

軽トラの荷台に使用しています。生地も大変丈夫な生地なので満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
40423476
2020-11-15
用途:
納品時の製品保護
製造業

厚みが前のよりあるので2、3年使えそうですが角が有るもが多いので補強も必要です

対象商品:
40423451
2019-07-05
用途:
軽トラに使用しています。
農・林・水産業

サイズが大きすぎず、小さすぎずで取り付けが簡単でした。

対象商品:
40423451
2021-11-11
用途:
軽トラ
その他業種

軽トラの荷台に使用しています。厚みが有りしっかりしています。

対象商品:
40423451
2018-12-21
用途:
軽トラックのホロー

使っていたシートが冬場にはパリパリになってしまうので ためしに この商品を購入 使用しています。この冬場でも しなやかに使用できます。いい製品だと思います。

対象商品:
40423451
2018-10-30
用途:
軽トラの荷台に
農・林・水産業

軽トラの荷台に使用、価格が安いのに、しっかりとした生地に縫製で大変良い、付属していた、ゴムが、少し短く、はと目の穴全部には付けられない、キャビンの背面の鳥居に引っ掛ける金具もあるとよかったその2点が残念。

対象商品:
40423451
2018-06-14
用途:
軽トラックに使用しています。

柔らかく 丈夫です。ハトメを別途購入して 穴を追加して使用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする